Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Comprobador de sistemas de refrigeración con fuelle de goma inflable

Comprobador sist. refrig. fuelle de goma inflable
COMPROBADOR-SISTEMA-REFRIGERACION

Nº de art. 085352
EAN 4024835818728

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Comprobador de sistemas de refrigeración con fuelle de goma inflable

Nº de art. 085352

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aplicación universal para pruebas de presión en sistemas de radiador gracias a su exclusivo sistema de sellado.

Fuelle de goma inflable para cobertura muy alta de sistemas de radiador


Para refrigeradores de radiadores o depósitos de expansión y tapas roscadas y con cierre de bayoneta



Aplicación universal para motores refrigerados por agua


Para una multitud de vehículos de motor



Anillos de seguridad para comprobar motores en marcha


Agarre mediante bucles de seguridad en los anillos de fijación que evitan que el fuelle de goma resbale. Azul para motores Volkswagen (VW) de hasta 1998, negro para motores VW y Audi a partir de 1998 y rojo para vehículos japoneses



Contenido:


  • 1 bomba de presión

  • 1 fuelle de goma de recambio

  • 3 anillos de seguridad

  • 1 maletín de alta calidad

  • 1 manual de instrucciones
Aviso

En aberturas de radiadores con bordes extremadamente afilados, existe riesgo de que el fuelle de goma sufra daños. Inspeccione la abertura del radiador en busca de bordes afilados antes de proceder a la inserción.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la comprobación de circuitos de refrigeración, radiadores, juntas de culata y bombas de agua.

Instrucciones

1. Introduzca la fuelle de goma en la abertura del radiador y ajuste los bucles de seguridad al diámetro de la abertura (si lo hubiera) con la rueda de ajuste.


2. Con la rueda de ajuste, ajuste el fuelle de goma a la profundidad correspondiente del cuello del radiador.


3. Infle el fuelle de goma con la bomba de presión.


4. Cambie la válvula y genere la presión de prueba necesaria de aprox. 1,3 bares en el refrigerador mediante la bomba de presión.


5. La presión del sistema de refrigeración no debe descender más de 0,2 bares en un lapso de 10 minutos.


6. Una vez efectuada la prueba del sistema, purgue la presión del radiador, cambie la válvula, despresurice el fuelle de goma y retírelo de la abertura.

Presión de prueba mínima/máxima recomendada

1-1,6 bar

Presión máxima del fuelle

1,7 bar

Presión máxima de la prueba

2 bar

Apertura mín./máx. del radiador

20-48 mm